CNMM 120416, Type: HB7140-1

Art.-nr.: 250455 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 120416
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250455 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928061
Producentnummer 250455 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMM 120416, Type: HB7140-1

CNMM 120416, Type: HB7140-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager
Fra 1  stk.
78,22  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
65,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
565 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56 DKK
42,91  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30 DKK
35,76  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt.
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Spånbryder VR SR
Primær anvendelse M P
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min 100 m/min - 300 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven