Åben vogn ″GREY EDITION″

Art.-nr.: 2503/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Bøjlevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2503/7016
    EAN/GTIN 4017976592503
    Producentnummer 2503/7016
    L-nummer L90070 268

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Skubbevogn af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Platform af træfiberplade, overflade mellemgrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 600
    Brugsarealets længde (mm): 1200
    Arbejdsfladens bredde (mm): 800
    Platformshøjde (mm): 270
    Samlet længde (mm): 1325
    Samlet bredde (mm): 809
    Samlet højde (mm): 990
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven