{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160616 | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Type | CA125P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,28 mm/o - 0,88 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250378 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664013937 |