• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Drejevendeskærsplatte CNMG 120412, til skrubbebearbejdning, Type: CA025P

Art.-nr.: 250372 CA025P
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning CVD
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PH
Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250372 CA025P
EAN/GTIN 4960664863655
Producentnummer TMH00125
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven