{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 430 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250371 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675357 | |
Producentnummer | TAB00911 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Type: CA515
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
67,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.343 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
852 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | M |