{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 210 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250322 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820358 | |
Producentnummer | 250322 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.059 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.198 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.147 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Type | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,15 mm/o - 0,55 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 220 m/min |