{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | IC6015 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | M3M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,17 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | CNMG 120412-M3M IC6015 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250272 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075305784 | |
Producentnummer | 5560532 |