{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBX020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250258 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197661562 | |
Producentnummer | 250258 HBX020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 Sæt med 10 dele HBX020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
938,69 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager
Fra
1
stk.
143,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
689 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
70,63 DKK
18,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160608 | DNMG 150608 | CNMG 120404 | CNMA 120408 | CNMG 120408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 | 0,2 ;4 |
Tilspænding f | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 | 0,05 ;0,8 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 | 50 ;250 |