CNMG 120408 HBT020

Art.-nr.: 250218 HBT020
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.992 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HBT020
    Skæremateriale HM
    Belægning TiCN
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder PR
    Skæredybde ap 1,8 mm - 6 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 260 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250218 HBT020
    EAN/GTIN 4062406256210
    Producentnummer 250218 HBT020

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven