CNMG 120412, Type: CA510

Art.-nr.: 250214 CA510
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA510
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PS
Skæredybde ap 1 mm - 3,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250214 CA510
EAN/GTIN 4960664696918
Producentnummer TAA00902

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMG 120412, Type: CA510

CNMG 120412, Type: CA510

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
93,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.094 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 1,2 mm 1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412 CNMG 120412
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM
Skæredybde ap 1 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 8 mm
Spånbryder PS SM
Primær anvendelse P P

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven