20 mm (3/4″) IMPACT-stik størrelse 22 mm L.100 mm

Art.-nr.: 25020022
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 25020022
EAN/GTIN 4018754015818
Producentnummer 25020022
L-nummer L60010 4139

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3/4″ internt firkantet drev
  • ISO 1711-2
  • Til skruetrækkere
  • Langt design
  • Krom-legeret stål, poleret

Egenskab:

  • d1: 36,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Længde [mm): 100 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/4″
  • t: 75 mm
  • Vægt: 854 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven