CNMG 120408 SP4019

Art.-nr.: 250184 SP4019
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    129,18  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,65  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type SP4019
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse S
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder 3J
Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 40 m/min - 110 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250184 SP4019
Producentnummer 5653377

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven