CNMG 120404, Type: SP0819

Art.-nr.: 250182 SP0819
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    129,18  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,65  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type SP0819
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder 4E
Skæredybde ap 1 mm - 5,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,55 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 120 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 150 m/min - 320 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250182 SP0819
EAN/GTIN 2050001938138
Producentnummer 5652887

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven