Skæreskive 230x2,5x22,23 mm lige A30 grundstål/rustfrit stål

Art.-nr.: 250169
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250169
EAN/GTIN 9003172501697
Producentnummer 250169
L-nummer L50140 1134

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic 2i 1 klinge er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver. Uanset om det er plader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er du godt tjent med denne skæreskive. Den robuste konstruktion og pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og fagfolk. Få dine skæreopgaver udført hurtigere og mere effektivt med Basic 2 i 1-bladet.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 30 Q- BF
  • Mål (D x D x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Den kemiske renhed gør det muligt at arbejde på stål og rustfrit stål
  • Komfortabel og lav-burr skæring med god levetid
  • Korte arbejdstider takket være god skæreeffektivitet

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

Anbefaling:

  • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
  • 2.0 til 3.0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige kendetegn:
  • Til adskillelse af stål og rustfrit stål
  • Høj skæreeffektivitet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven