{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB725 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | UM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 250 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250160 HB725 | |
Producentnummer | 250160 HB725 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |