CNMG 120408 HB7210-1

Art.-nr.: 250158 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
587 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7210-1
    Skæremateriale HM
    Belægning TiCN
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder GM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,7 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250158 HB7210-1
    EAN/GTIN 4062406058890
    Producentnummer 250158 HB7210-1

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven