{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250156 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819611 | |
Producentnummer | 250156 HB7120-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Type: HB7120-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.409 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.328 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Spånbryder | VM | VM | MM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |