CNMG 09T308 HB7210-1

Art.-nr.: 250152 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    66,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    55,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7210-1
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,7 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250152 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058876
Producentnummer 250152 HB7210-1

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven