CNMG 12040812 HB725

Art.-nr.: 250141 HB725
Rabat
58,85 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.899 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 12040812
    Type HB725
    Skæremateriale HM
    Belægning PVD
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder UM/UG
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,8 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250141 HB725
    EAN/GTIN 4062406095833
    Producentnummer 250141 HB725

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven