Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Skubbevogn af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Platform med ladningsområde af hård PVC-plade. Høj kemisk modstandsdygtighed og flammehæmmende. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 270
Samlet længde (mm): 1125
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 990
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3