Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMG 120408 CA515

Art.-nr.: 250104 CA515
Rabat
93,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,13 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 480 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250104 CA515
EAN/GTIN 4960664675272
Producentnummer TAB00894

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven