Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMG 120404 Wiper, Type: CA025P

Art.-nr.: 250103 CA025P
Rabat
101,77 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning CVD
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WP
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,13 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 105 m/min - 435 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250103 CA025P
EAN/GTIN 4960664863174
Producentnummer TMH00077

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMG 120404 Wiper, Type: CA025P

CNMG 120404 Wiper, Type: CA025P

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
101,77 DKK
67,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
Fra 1  stk.
88,95  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
74,13  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404 CNMG 120404
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm
Type CA025P HB7020
Primær anvendelse P P
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven