HFAIR 95C-5T35DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500729
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500729
EAN/GTIN 7291075116656
Producentnummer 2500729
L-nummer L23920 1771

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 35 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 73,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 130 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 95 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 39,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 73,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven