HFAIR 140C-4T30DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500727
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500727
EAN/GTIN 7291075116632
Producentnummer 2500727
L-nummer L23920 300

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 68,5 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 140 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 34,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 68,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven