HFAIL 75C-4T30DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500726
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500726
EAN/GTIN 7291075116625
Producentnummer 2500726
L-nummer L23920 1759

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 68,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 140 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 34,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 68,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven