HFAIR 75C-4T30DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500725
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500725
EAN/GTIN 7291075116618
Producentnummer 2500725
L-nummer L23920 1746

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 68,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 140 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 34,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 68,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle