HGPAD 4L-T20-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500711
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500711
    EAN/GTIN 7291075310085
    Producentnummer 2500711
    L-nummer L23920 102

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 45,7 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
    • Funktionsbredde (WF) 5,55 mm
    • Samlet længde (OAL) 45,7 mm
    • Skafthøjde (H) 33 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven