CNMG 120404 IC8150

Art.-nr.: 250070 IC8150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type IC8150
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder F3P
    Skæredybde ap 0,4 mm - 3,5 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 400 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Producentbetegnelse CNMG 120404-F3P IC8150
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250070 IC8150
    EAN/GTIN 7291075319569
    Producentnummer 5509949

    Betegnelse

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven