CNMG 120404 IC6015

Art.-nr.: 250070 IC6015
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC6015
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3M
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse CNMG 120404-F3M IC6015
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250070 IC6015
EAN/GTIN 7291075336382
Producentnummer 5567691

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven