C6 HELIL 3T20 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500677
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500677
EAN/GTIN 7291075278064
Producentnummer 2500677
L-nummer L23920 1234

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik-/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 103 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 31,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 103 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven