C5 HELIL 4T25 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500673
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500673
EAN/GTIN 7291075278026
Producentnummer 2500673
L-nummer L23920 1210

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 24,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle