C5 HELIL 3T20 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500671
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500671
EAN/GTIN 7291075278002
Producentnummer 2500671
L-nummer L23920 339

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 95 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25,3 mm
  • Samlet længde (OAL) 95 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven