HELIR 1212-3T12 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500628
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500628
    EAN/GTIN 7291075032154
    Producentnummer 2500628
    L-nummer L23920 2951

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbredde (WF) 10,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 30 mm
    • Samlet længde (OAL) 135 mm
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven