HELIR 3232-6T30 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500622
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500622
    EAN/GTIN 7291075032093
    Producentnummer 2500622
    L-nummer L23920 2914

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
    • Funktionsbredde (WF) 29,4 mm
    • Hovedlængde (LH) 51,4 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven