CNMG 120408, Type: HB7010-1

Art.-nr.: 250060 HB7010-1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    79,56  DKK / styk
  • fra 10 styk
    66,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.307 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 500 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250060 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779069
Producentnummer 250060 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMG 120408, Type: HB7010-1

CNMG 120408, Type: HB7010-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.307 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
620 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56 DKK
56,33  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30 DKK
46,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.415 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56 DKK
56,33  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30 DKK
46,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
577 styk på lager
48,05  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4 4 4
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Skæremateriale HM HM HM HM
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven