HGHR 1010-12-3T6 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 12 mm

Art.-nr.: 2500584
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500584
EAN/GTIN 7291075112009
Producentnummer 2500584
L-nummer L23920 1029

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 16 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle