CNMG 120404 HB7130-2

Art.-nr.: 250058 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7130-2
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder VS
    Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250058 HB7130-2
    EAN/GTIN 4062406749255
    Producentnummer 250058 HB7130-2

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven