CNMG 09T308 HB7130-2

Art.-nr.: 250052 HB7130-2
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    66,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    55,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250052 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263121374
Producentnummer 250052 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven