IM50 HFIR-MC Værktøj med ISO 26622-1(*) interface til aksial indstikning og plan drejning

Art.-nr.: 2500500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500500
EAN/GTIN 7291075098259
Producentnummer 2500500
L-nummer L24230 29

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 5,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 112 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11,3 mm
  • Samlet længde (OAL) 112 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven