HELIIL 40C-612 Borestænger til indstik og udfræsning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500475
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500475
    EAN/GTIN 7291075031324
    Producentnummer 2500475
    L-nummer L23920 693

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
    • Funktionsbredde (WF) 32,2 mm
    • Dmin afstivning 53 mm
    • Samlet længde (OAL) 250 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven