HELIL 2525-4T12 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500435
EAN/GTIN 7291075031386
Producentnummer 2500435
L-nummer L23920 2351

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle