HELIR 2525-4T12 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500434
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500434
EAN/GTIN 7291075031379
Producentnummer 2500434
L-nummer L23920 221

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven