Borestang, stål, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 32/12mm

Art.-nr.: 250043 32/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32U PCKNR/L12
Indstillingsvinkel κ 75 grader
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Spændehøjde L2 31 mm
Samlet længde L 350 mm
Underlægsplade 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250043 32/12
EAN/GTIN 4045197711533
Producentnummer 250043 32/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven