Borestang, stål 25/12 mm

Art.-nr.: 250042 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Shank ⌀ / insert size (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A25T PCKNR/L12
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
    Midterforskydning L3 17 mm
    Spændehøjde L2 23 mm
    Samlet længde L 300 mm
    Underlægsplade 259031 2
    Knæled 259015 2
    Knæledsskrue 259018 8
    Fjedersæt 259044 2
    Fjederstiftsæt 259047 2
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250042 25/12
    EAN/GTIN 4045197710970
    Producentnummer 250042 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven