{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R PCLNR/L09 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Underlægsplade | 259031 27 | |
Knæled | 259015 10 | |
Knæledsskrue | 259018 12 | |
Fjedersæt | 259044 4 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 250037 25/09 | |
EAN/GTIN | 4045197654397 | |
Producentnummer | 250037 25/09 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borestang, stål 25/09 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | Langsgående drejning, indvendigt |
Samlet længde L | 200 | 200 |
Indv. drejedybde op til | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Spændehøjde L2 | 23 | 23 |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 | 27 |