Borestang, stål 32/12 mm

Art.-nr.: 250036 32/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 32 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A32S PCLNR/L12
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
    Midterforskydning L3 22 mm
    Spændehøjde L2 31 mm
    Samlet længde L 250 mm
    Underlægsplade 259031 2
    Knæled 259015 2
    Knæledsskrue 259018 2
    Fjedersæt 259044 2
    Fjederstiftsæt 259047 2
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250036 32/12
    EAN/GTIN 4045197650207
    Producentnummer 250036 32/12

    Betegnelse

    Uitvoering:

    PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven