HFFR 180-6T38 Klingeholder til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2500358
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIFACE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500358
    EAN/GTIN 7291075032390
    Producentnummer 2500358
    L-nummer L23920 2299

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 38 mm, skærebredde (CW) 6 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 400 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 180 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 6 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven