HFFL 180-5T38 Klingeholder til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2500355
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500355
EAN/GTIN 7291075032369
Producentnummer 2500355

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 38 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 1500 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 180 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle