Borestang, stål 25/12 mm

Art.-nr.: 250035 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A25X DCLNR/L12
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 29,5 mm
    Midterforskydning L3 17 mm
    Spændehøjde L2 24,3 mm
    Samlet længde L 225 mm
    Underlægsplade 259033 2
    Skrue til underlagsplatte 259027 2
    Klo, skrue , O-ring 259036 1
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250035 25/12
    EAN/GTIN 4062406082963
    Producentnummer 250035 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven