Skærholder 40/19 mm

Art.-nr.: 250022 40/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 40 mm
    Plattestørrelse 19 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PCKNR/L 4040S19
    passende vendeskærsplatter CN.. 1906..
    Funktionsbredde L4 50 mm
    Hovedlængde L1 45 mm
    Samlet længde L 250 mm
    Underlægsplade 259031 17
    Knæled 259015 1
    Knæledsskrue 259018 1
    Fjedersæt 259044 1
    Fjederstiftsæt 259047 1
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250022 40/19
    EAN/GTIN 4062406119256
    Producentnummer 250022 40/19

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven